- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 伸びる孫の手のおすすめ人気ランキング
伸びる孫の手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「伸びる孫の手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスクレーパー」、「ソックスエイド」、「ポリスマン」などの商品も取り扱っております。
痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!
用途リラクゼーション、敬老
材質
スチール、ステンレス
寸法(mm)
30×160~510
色
シルバー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
先端部360度回転+首振式。 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)
20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない!
そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。
背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。
乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。
さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。
背中のケアに最適な製品です。
肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。
グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)
104
角度調整範囲
ヘッド:220度
伸長(cm)
約56まで
収納時寸法(cm)
12~
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)
87
材質
(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質
ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質
先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料
(0.23MB)
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。2段伸縮仕様。
長さ(cm)
63~98
先端幅(mm)
850
1本
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
材質
ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン
滅菌
ガンマ線照射済
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質
ABS樹脂
質量(g)
143
寸法(cm)
湿布10×14、7×10に対応。
材質(テープ)
ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質
ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
仕様
γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
全長(mm)
390
ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様
γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
180
適合
TA352G用
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防