伸縮 刈込 鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
93件の「伸縮 刈込 鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長柄剪定鋏」、「伸縮ハサミ」、「軽量刈込鋏ロング」などの商品も取り扱っております。
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。 切断能力(mm) 12 刃長(mm) 170 全長(mm) 700~1000 質量(g) 920 トラスコ品番 275-3251 材質(柄部) アルミパイプ 使用目的 刈り込み 切断対象 庭木、生垣、高枝 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用 刃長(mm) 150 最大切断径(Φmm) 約10 使用目的 刈込、葉刈り用 切断対象 植木
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。 全長(mm) 770~1180 刃長(mm) 150 切断能力(mm) 12 トラスコ品番 818-8036 質量(g) 900 使用目的 お手入れ 切断対象 庭木、生垣、高枝 柄長(m) 585 ~ 985
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに 切断能力(mm) 6 刃長(mm) 150 全長(mm) 720~1050 質量(g) 980 仕様 ダイヤルナット。刃カバー付き トラスコ品番 410-3289 材質 刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ 使用目的 葉刈り 切断対象 植え込み、生垣 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm) 770 切断能力(mm) (生木)10 質量(g) 1078
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ 全長(mm) 約665~1000mmまで 刃長(mm) 140 切断能力 最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 材質 (カヅラ)PVC 寸法(mm) 685×200×35 質量(g) 926 材質(グリップ) PVC 使用目的 お手入れ 切断対象 庭木、生垣 硬度HRC(刃部) HRC55 材質(刃) S65MO 柄長(m) 約460~800mmまで
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに 全長(mm) 700~1000 切断能力(mm) 6~12 刃長(mm) 170 トラスコ品番 788-1550 材質 刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部) アルミパイプ 使用目的 刈り込み 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

1丁ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm) 650~1000 刃長(mm) 160 切断能力(mm) (生木)最長時7/最短時15 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 960 使用目的 刈込
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm) 最短650、最長1000 刃長(mm) 165 切断能力(mm) (生木)最長時10/最短時15 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 980 使用目的 刈込
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ 切断能力 最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 材質 (カヅラ)PVC 寸法(mm) 685×220×35 質量(g) 902 材質(グリップ) PVC 使用目的 お手入れ 切断対象 庭木、生垣 硬度HRC(刃部) HRC54 材質(刃) ステンレス鋼420J3
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途刈込鋏 刃長(mm) 165 切断能力(mm) (生木)最長時5/最短時15 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 960 使用目的 刈込
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

全長(mm) 720~1050(伸縮性) 刃長(mm) 150 仕様 特殊メッキ仕上げ。高炭素刃物鋼 エスコ品番 EA650A-5 質量(g) 950
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm) (生木)最長時8・最短時10 材質 刃部:刃物鋼。柄部:アルミ 幅(mm) 220 高さ(mm) 770 質量(g) 1020 奥行(mm) 50 使用目的 剪定、整枝作業
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm) 745 刃長(mm) 175 質量(g) 1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。
刃渡り(mm) 210
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm) 653 刃長(mm) 180 切断目安(Φmm) 生木6以下 仕様 打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番 440-0372 材質 高炭素刃物鋼 質量(g) 780 表面処理 ハードクローム仕上げ 使用目的 葉刈り 切断対象 植え込み、生垣 適合替刃 KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm) 660 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 10 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 600 使用目的 刈込
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm) 650 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 25 トラスコ品番 342-9369 質量(g) 900 材質(柄部) 天然木 使用目的 切り、刈り込み、剪定 切断対象 太枝、庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

全長(mm) 645 刃長(mm) 150 材質 刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的 刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)