伸縮はしご フックのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
98件の「伸縮はしご フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮はしご」、「はしご 収納長3m」、「ハシゴ 固定」などの商品も取り扱っております。
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (1.7MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 315 正面踏ざん有効幅(mm) 315 材質 アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm) 80
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ピカコーポレイション避難用 伸縮はしご QQL型
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。 自在フック調整幅 75~200mm 国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。) ※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。 仕様 国家検定合格品 適合 2階用 材質 アルミ合金 幅(mm) 75~200(自在フック調整) 質量(kg) 17 全長(m) 4.5 縮長(m) 1.1
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業 最大使用荷重(kg) 130 踏ざん間隔(mm) 329 正面踏ざん有効幅(mm) 340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) 材質 アルミ 付属品 アウトリガー、屋根上昇降セット ピッチ(mm) (段)329 踏ざん踏面幅(mm) 上35、中・下28
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質 アルミ合金 適合 CSM トラスコ品番 836-4236 質量(kg) 0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷


階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金製(アルマイト加工) エスコ品番 EA902BH-38
1個
102,300 税込112,530
翌日出荷

最大使用荷重(kg) 130 材質 アルミ合金 仕様 アルミ合金製。アウトリガー付。立てかけ角度がわかる側面シール付。上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ。操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm) (段)329 段数 21
1台
204,400 税込224,840
当日出荷

1個
188,100 税込206,910
当日出荷


1台
21,980 税込24,178
欠品中


伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 310 正面踏ざん有効幅(mm) 310 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご325・下はしご353 材質 本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)