伸縮エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
102件の「伸縮エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E-VALUE エアーダスター」、「エアーガン ロングノズル」、「エアガン」などの商品も取り扱っております。
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじ G1/8 ノズル長(mm) 220~310 空気消費量(L/min) 350 材質(本体) プラスチック 質量(g) 200 タイプ 軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。 空気吐出量(L/min) 230 付属品 R1/4プラグカプラー 材質 本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼 ブルー 質量(g) 約155 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 伸縮範囲(mm) 270~390 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 エアー取付口 G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番 356-8709 全長(mm) 740~1640 質量(g) 640 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

ノズル長(mm) 600~1200(伸縮式) 穴径(Φmm) 4 エスコ品番 EA123KA-120 材質 アルミ、プラスチック サイズ 870×25×55 質量(g) 210 常用圧力(MPa) 0.6 吸入口サイズ R(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 エア量(L/min) 400
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ (プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体寸法(mm) 469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g) 約200 伸縮範囲(mm) 約210~300 適合流体 空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm) 3.5 取付ねじ G1/8おねじ 仕様 先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体) 鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ 回転式 最高使用圧力(MPa) 0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm) 490 ノズル口径(Φmm) 3.6 トラスコ品番 231-5327 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 169 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm) 115 空気消費量(L/min) 430 材質(本体) プラスチック 質量(g) 143 タイプ 軽量 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 310 取付ねじ ノズル:G1/8 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm) 300~600(伸縮式) 穴径(Φmm) 4 エスコ品番 EA123KA-60 材質 アルミ、プラスチック サイズ 565×25×55 質量(g) 160 常用圧力(MPa) 0.6 吸入口サイズ R(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 エア量(L/min) 400
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 356-8717 全長(mm) 750~1640 質量(g) 460 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ 1/4 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 カプラー ノズル長(mm) 490 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 3.7(内径) 材質(ノズル) クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa) 0.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm) 320 ノズル口径(Φmm) 4.0 トラスコ品番 231-4762 全長(mm) 467 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)