- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 伸縮ドライバーのおすすめ人気ランキング
伸縮ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新166件の「伸縮ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングドライバー」、「光軸調整 ドライバー」、「ドライバー 磁石」などの商品も取り扱っております。
先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。
トラスコ品番
396-1320
セット内容
(+)ビット:#1・#2
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。
ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。
セット内容
(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20
種類
セット品
商品構成
セット品
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。
用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業
トラスコ品番
404-2972
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル
寸法(mm)
12
ねじ長さ(mm)
60
伸縮範囲(mm)
200~300
商品構成
単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
124-2997
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
510
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番
853-2396
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容
【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2
質量(g)
530
1セット
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
ビット差替タイプドライバー。
スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。
廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。
市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番
853-2762
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番
240-1398
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
210、270(伸縮式)
商品構成
単品
ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。
ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類
セット品
商品構成
セット品
収納時寸法(mm)
95×28
ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。
日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788)
機能性抜群のコンパクトボディ。
種類
セット品
商品構成
セット品
12個のビットが収納されているので携帯に便利
握りやすく、すべらないユニバーサルクッショングリップ
ほとんどのネジが廻せて、しかも奥までとどく伸縮タイプ
仕様
ラチェット機構付
トラスコ品番
327-8093
セット内容
ボールポイントビット(2.5、3.0、4.0、5.0、6.0)、ヘックスロービット(いじり止め穴付)(T-10、T-15、T-20、T-30T、T-40)、ドライバービット(+No.1、+No.2、 2way(+No2、-6)
種類
セット品
商品構成
セット品
アズワン品番
2-8172-01
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番
240-1401
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番
807-0149
セット内容
・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P。・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M。・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H
質量(g)
180
材質(軸)
Cr-V
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
滑りにくいソフトグリップ
トラスコ品番
807-0150
ハンドル長さ(mm)
110
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷