伸縮ハウスカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「伸縮ハウスカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四輪車」、「農業用キャリー」、「手押し 車」などの商品も取り扱っております。
最大積載量(kg) 100 荷台寸法(高さ)(mm) 300 荷台寸法(長さ)(mm) 740~1050 荷台寸法(幅)(mm) 340~560 ハンドル高さ(mm) 810 タイヤサイズ 直径:約213mm タイヤ幅(mm) 170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm) 395
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg) 50 材質 アルミ合金 質量(kg) 8.6 全高(mm) 850 荷台寸法(長さ)(mm) 800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm) 600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ 8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 340~560 荷台寸法(長さ)(mm) 740~1050 荷台寸法(高さ)(mm) 360 ハンドル高さ(mm) 860 タイヤ幅(mm) 190~350 質量(kg) 10.7
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg) 30 質量(kg) 3.1 荷台寸法(高さ)(mm) 233 荷台寸法(長さ)(mm) 520 荷台寸法(幅)(mm) 380 ハンドル高さ(mm) 764 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ タイヤサイズ 直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm) 380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg) 100 トラスコ品番 763-1456 質量(kg) 6.9 荷台寸法(高さ)(mm) 440 荷台寸法(長さ)(mm) 740~1050 荷台寸法(幅)(mm) 340~560 ハンドル高さ(mm) 810 タイヤタイプ 14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ 14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm) 200~360(タイヤの芯々) ホイールベース(mm) 395
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg) 50 トラスコ品番 485-0157 材質 本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg) 6.4 荷台寸法(長さ)(mm) 530 荷台寸法(幅)(mm) 370 タイヤタイプ 250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応) 対応 引き手高さ(mm) 800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg) 150 荷台寸法(高さ)(mm) 420 荷台寸法(長さ)(mm) 110~125 荷台寸法(幅)(mm) 420~620 ハンドル高さ(mm) 720~890 タイヤ幅(mm) 330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm) 560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミハウスカーは、高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプのビニールハウス園芸用です。 2型、3型はフレームの前後長、幅、さらに車輪幅をフル調整できるフレキシブルタイプ。ビニールハウスの通路やご使用のコンテナサイズに自由に組み合わせることが出来ます。
最大積載量(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 300~480
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)愛菜号 コンテナ1個用
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg) 60 荷台寸法(高さ)(mm) 233 荷台寸法(長さ)(mm) 520 荷台寸法(幅)(mm) 380 ハンドル高さ(mm) 764 タイヤ幅(mm) 325
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg) 40 材質 本体/アルミ 寸法(mm) タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380 質量(kg) 4 荷台寸法(長さ)(mm) 455~980 荷台寸法(幅)(mm) 455~615 タイヤタイプ 180Φ(ブロー) RoHS指令(10物質対応) 対応 引き手高さ(mm) 820
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
最大積載量(kg) 100 荷台寸法(高さ)(mm) 300 荷台寸法(長さ)(mm) 560~750 荷台寸法(幅)(mm) 340~560 ハンドル高さ(mm) 810 タイヤサイズ 直径:約213mm タイヤ幅(mm) 170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm) 295
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様 コンテナ1個積み 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 270 材質(本体) スチール 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×640×860 タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応 荷台寸法(奥行)(mm) 540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
最大積載量(kg) 80
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) 車輪:(約)20 質量(kg) 8.1 車輪径(Φmm) 約220 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約80 荷台寸法(長さ)(mm) (約)300~500×700~850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)300~500×1020~1150×890mm タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)