伸縮パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
166件の「伸縮パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ステー」、「伸縮 機構」、「伸縮アーム」などの商品も取り扱っております。
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 全開時ロック 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 ステー種類 フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質 (取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様 左右取付兼用型 耐久性 25000回以上 圧縮許容荷重(N) 58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品 ねじ付 材質 スチール ブラック 表面処理 ED塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールスクリュー部の交換パーツです。2段ポール用。3段ポール2節目用。4段ポール3節目用
用途ガラス、カガミの清掃 材質 プラスチック 質量(g) 37
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。 Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作 材質 プラスチック グレー 質量(g) 34
1個
399 税込439
当日出荷

ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様 許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質 A6063、PA、SUS304、POM 質量(g) 96.8 使用温度範囲(℃) 0~60 部品名称 アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理 アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm) 595~1127 タイプ 伸縮型 ねじ径 G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。 伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質 スチールクロムメッキ
1パック(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm) 126 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 多段階ロック 主要材質 ステンレス鋼(SUS304) アズワン品番 64-6784-76 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮荷重(N[kgf]) 294[30] 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 伸長(mm) 350 ステー種類 フラップステー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷


蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)