- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- 伸縮ポールカメラのおすすめ人気ランキング
伸縮ポールカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「伸縮ポールカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所カメラ」、「屋根カメラ」、「伸縮棒 10m」などの商品も取り扱っております。
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様
【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容
モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源
AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)
1.2
外径×長さL(Φ×mm)
30×48
LED
高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子
1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質
ロッド主素材:グラスファイバー
段数
6
最小径(Φmm)
23
最大径(Φmm)
38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質
ロッド主素材:グラスファイバー
段数
6
最小径(Φmm)
23
最大径(Φmm)
38
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番
828-6432
2018年トラスコ掲載ページ
1 2161
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
負荷重(kg)
(最大)約2
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック
剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール
ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方
ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能
ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様
デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質
アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE
質量(kg)
0.53
色
黒・赤
容量(kg)
0.5
寸法(cm)
3×3×34.8~120
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒。点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質
パイプ部:アルミ。。グリップ:エラストマー。。継手:プラスチック
寸法(mm)
伸長:5000。。縮長:1320
質量(g)
860
段数
5段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)
23
ケーブル長(cm)
カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)
液晶モニター
4.3型液晶
解像度
720×576、静止画:720×576、720×480、640×480。動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
光源
白色LED×12
焦点距離(mm)
60~
保存形式
画像:JPG,AVI
防塵防水性能
IP68(カメラケーブル部分)
動作温度範囲(℃)
-10~50
電源
リチウムイオン充電式電池
充電時間(時間)
約3.4
連続使用時間(時間)
約4.5
記憶方式
SDHCカード(32GBまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7.8×360(モニタを含みません)
質量(kg)
1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷