- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 伸縮ライトのおすすめ人気ランキング
伸縮ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新260件の「伸縮ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルライト」、「棒ライト」、「カットコーン」などの商品も取り扱っております。
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質
(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)
アルミ
質量(g)
106
電源
ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力
(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)
175~565
寸法(Φ×mm)
21×175
照度(Lx)
約230(50cm時)
LED寿命(時間)
30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
先端に強力マグネット
伸縮&フレキシブルシャフト
日本製高輝度LEDを搭載!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
ポケットサイズなので収納に便利です。
材質
本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)
Φ16×146
質量(g)
約58
吸着力
約2.5kg
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:190×60×25
先端径(mm)
16
伸縮範囲(mm)
約146~360
使用電池
ボタン電池(LR44×3)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
約50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質
本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)
Φ21×175
質量(g)
約114
吸着力
先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)
175~550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力
(最大)1500
伸縮範囲(cm)
16.5~84
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)
130~645
トラスコ品番
361-1931
質量(g)
30
吸着力(N)
13
マグネット部寸法(mm)
7.5
表面磁束密度(T)
0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質
ステンレス
質量(g)
30
使用範囲(mm)
147~613
吸着力(N[kgf])
22[2.2]
先端径(Φmm)
14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
先端に強力マグネットを装着しています。
先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。
強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。
最長5cmまで伸ばせます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。
吸着力(N)
33
仕様
LEDライト付き
トラスコ品番
356-0201
材質
本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂
全長(mm)
200~820
質量(g)
100
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)
マグネット部寸法(mm)
Φ18.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類
LED
寸法(mm)
22×158×31
質量(g)
34(電池含まず)
定格電圧(V)
4.5
使用時間
2時間以上
色温度(K)
7000~8000
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境
-10~40℃
LED
SMD型LED10個
光束(Lm)
最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。
マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決!
先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。
点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。
今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。
日本製高輝度LEDを搭載!
ミラーもマグネット付き
材質
本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール
寸法(mm)
Φ21×175
質量(g)
約129
吸着力
2.5kg
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:215×100×40
伸縮範囲(mm)
約175~550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
約50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)
400
外径(Φmm)
26
質量(g)
480
吸着力(N)
61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)
153~475
トラスコ品番
361-1922
材質
マグネット:ネオジム磁石。本体:真鍮
質量(g)
25
吸着力(N)
13
マグネット部寸法(mm)
7.5
表面磁束密度(T)
0.3
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)
10
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)
30
マグネット部寸法(mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
1 1196
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番
790-1267
全長(mm)
615
質量(g)
126
電源
ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源
白色LED1灯
つかみ寸法
最大Φ23mm
光束(Lm)
3
保持力
(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷