- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- 伸縮ロープのおすすめ人気ランキング
伸縮ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新281件の「伸縮ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ワイヤーロープ」、「ストレッチコード」、「ひも 伸縮」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)
1300
自然長(mm)
320
摘要
ミニ
質量(g)
18
ワイヤー径(Φmm)
(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)
1.7
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ
収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様
車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質
ポリエステル、ゴム紐など
色
イエロー
パッケージサイズ(mm)
H190×W250×D100
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)
収縮時:1.6、伸張時:4
材質
PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書
(1.5MB)
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)
伸縮時/4
付属品
白旗
適合
(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質
(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。
丸ゴムロープ
用途荷物の結束
材質
芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル
タイプ
両先端金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)
10
取付可能コード径(Φmm)
50まで
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
材質(カバー)
ポリエステル
材質(中芯)
天然ゴム
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(フック)
スチール
被覆
PP
太さ(mm)
10
材質(中芯)
天然ゴム
両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
色
ブラック
金具
Aカン+コの字
RoHS指令(10物質対応)
対応
いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)
約470
フック
53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)
伸張時/3.6、収縮時/1.5
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)
3.6
破断張力(t)
3.1
材質
(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)
1.24
内容
ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)
8
張力(kg)
2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷