伸縮取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
130件の「伸縮取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 ハンドル 部品」、「伸縮ハンドル」、「台車 ハンドル のみ」などの商品も取り扱っております。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 235 仕上 クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 850[86.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器 材質 ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ ショットブラスト タキゲンコード 04648
1個
699 税込769
当日出荷

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様 ハンドルセット トラスコ品番 504-2437 材質 ハンドル・固定金具:オール鉄 質量(kg) 2.2
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器 材質 熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU) 質量(g) 54 表面仕上げ シボ加工 タキゲンコード 04647
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


エスコ品番 EA109NB-102 全長(mm) 780~1820 種類 ハンドル パイプ径(Φmm) 25(1段目)、22(2段目)、19(3段目) 材質(ハンドル) アルミ 材質(ヘッド) プラスチック
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品 M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g) 86 仕上 黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 110[11.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) TPE 車輪幅(mm) 27 ブレーキ有無 あり キャスター 固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm) 710(~950) ブレーキ種類 ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×500×235 材質(ハンドル) スチール(クロームメッキ) 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) アルミ スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm) 230 全長(mm) 955 質量(kg) 1.285 材質(本体) (本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm) 319.2 耐荷重(kg) 20 荷台寸法(mm) 319.2×230 収納時寸法(mm) 435×85×235 タイヤサイズ 75mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 奥行(mm) 85 材質(キャスター) ゴム 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×250×380 ポケット数 正面4個 外寸法・幅(mm) 380 外寸法・高さ(mm) 380 外寸法・奥行(mm) 250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス 材質 ステンレス 質量(kg) 8.5 シルバー 材質(キャスター) PP+PVC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×350×590 材質(ハンドル) アルミ トレー外寸(mm) 489×246×42 材質(トレー) PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上段)475X225X150、下段)475X225X340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。 材質 スチール(焼付塗装仕上) 質量(kg) 1 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×26×655
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,436 税込1,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。 仕様 シリンダ錠取付可能(別売) 付属品 衝撃ウレタン ブラック 材質(本体) ポリプロピレン(PP) クッション ウレタン 耐荷重(kg) 50 梱包数 1個 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可 材質(クッション) ウレタン
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)