- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 伸縮吊り棒のおすすめ人気ランキング
伸縮吊り棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新60件の「伸縮吊り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枕棚吊り金具」、「カーテン吊り金具」、「病院カーテンレール」などの商品も取り扱っております。
岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
フェデポリマーブルZ-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。
天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D40材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
岡田装飾金物OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889税込¥978
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
岡田装飾金物D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
岡田装飾金物大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9仕上クローム荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質スチール耐荷重(kg)(1本あたり)30仕上粉体塗装棚板寸法(mm)190~350(使用)棚受け金具その他棚受