- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 伸縮式高低圧用検電器のおすすめ人気ランキング
伸縮式高低圧用検電器のおすすめ人気ランキング
2025/11/27更新90件の「伸縮式高低圧用検電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リストアラーム」、「ボタン電池 3V」、「高圧検電器」などの商品も取り扱っております。
伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品
携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書
周波数(Hz)
50/60共用
漏洩電流
絶縁耐力試験時に100μA以下
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用温湿度範囲
-10~50℃、85%以下
動作表示
発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能
動作開始電圧(V)
[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様
定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V
付属品
収納ケース、ストラップ
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
-10~+40
漏洩電流
絶縁耐力試験時 0.1mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命
連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲(V)
AC80~7000
絶縁耐力
検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間。検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様
定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
付属品
収納ケース、ストラップ
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
-10~+40
漏洩電流
絶縁耐力時 1mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命
連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)
AC80~7000
絶縁抵抗
検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力
検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番
731-0129
漏洩電流
絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲
AC80~7000V
動作開始電圧(V)
対地電圧にて。低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)。高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)。絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力
検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高低圧用検電器(AC80V~7000V)
超小型軽量設計で携帯に便利
検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定
検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全
音と光で安全確実に検電
防滴構造IPX1(防滴I形)
TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流
絶縁耐力試験時に0.1mA以下
使用周波数(Hz)
50/60共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
高圧不動作距離
対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様
【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
Φ28×800
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲
AC80V~23kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間
グリーン購入法
適合
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態 約4時間
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様
警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番
486-7432
周波数(Hz)
50/60
使用電池
コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番
64-3881-59
音量(dB)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
494-9803
周波数(Hz)
50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源
LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)
7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様
相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品
収納ケース
トラスコ品番
404-6901
質量(kg)
4
収納時寸法(mm)
300×360×110
適合電圧(kV)
6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)
32
長さ(m)
0.5
アース線の長さ(m)
2
材質(パイプ)
ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)
1.3
仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
質量(g)
400
規格
JIS T8112
入数(双)
1
機能
絶縁
全長(cm)
41
試験電圧(V/1分)
12000
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類
作業靴
長さ(cm)
(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)
直流7000以下
機能
絶縁
質量(g/足組)
1950(26.0cmの場合)
靴タイプ
長靴