- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 伸縮押入れハンガーのおすすめ人気ランキング
伸縮押入れハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新92件の「伸縮押入れハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スラックスハンガーラック」、「スライドフックハンガー」、「ハンガーパイプ フック」などの商品も取り扱っております。
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。圧着部分をL字にすることで十分な対荷重が得られ、落下の心配が軽減されました。
上下に突っ張るので、横幅に関係なく押し入れの半分だけをハンガーにして使用することもできます。
色
ホワイト
質量(g)
1750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700~1200×100×750~1200
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。たてよこ伸縮式、高さ調整&幅は最大166cmでたっぷり収納。強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
耐荷重(kg)
30
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
寸法(mm)
ハンガーバー内寸:幅805-1540、下からハンガーバーまでの高さ:680-1990(外寸高さ最大の2070設定時)、ハンガーバー直径:25/28
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97.5-166×9.5×80-207
アズワン品番
64-3285-88
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)
95
仕上
ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)
49
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
1.5
色
ホワイト(ツヤなし)
直径(Φmm)
(ハンガーバー)25/28
幅(cm)
61~108(ハンガーバー)
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730~1200×90×800~1240
高さ(cm)
(下からハンガーバーまで)68~116
組立時間
約20~30分
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975-1660×95×1400-2800
収納の目安
(シャツ)80着
押入の上段を有効活用するハンガー
アイデア次第でサニタリー等にも
上下に伸縮可能(高さ53~83cm)
左右に伸縮可能(59~97cm)
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
本体:スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590~970×450×530~830
耐荷重(kg)
(ハンガーバー)4
色
アイボリー
組立時間
約20~30分
1台
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
押入の上段を有効活用するハンガー。アイデア次第でサニタリー等にも。上下に伸縮可能(高さ53-83cm)。左右に伸縮可能(59-97cm)。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590-970×450×530-830
色
オフホワイト
質量(kg)
2
組立時間
約10-20分
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上
(棒)鋼/ニッケルめっき。(受部)ポリアミド/ブラック。(可動部)ポリアミド/ブラック。(取手)ポリアミド/ブラック
付属品
十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
押入の上段を有効活用するハンガーラック。押入れがクローゼットに早替わり。棚付なのでカバン等の収納も可能。棚板は7箇所からお好みの位置を選択可能(120mm間隔)。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:7、棚板:5
長さ(mm)
ハンガーバー:380~710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~760×590×870
組立時間
20~30分
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
350~680×220
1台
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック
付属品
十字穴付丸木ねじ4.5×20
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間
約10-20分
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
4
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上
(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
付属品
十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容
左右各1本
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-。(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル。(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
種類
ローラ形
段数
2
定格荷重(N)
147/ペア
材質(レール)
SUS430
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質
アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品
+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上
アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)
総吊り下げ/78.5(8)以下
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
110
奥行(mm)
76
キャップサイズ(mm)
76×110
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール