- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 伸縮棒 磁石のおすすめ人気ランキング
伸縮棒 磁石のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新101件の「伸縮棒 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮棒」、「磁石 棒」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質
ステンレス
質量(g)
30
使用範囲(mm)
147~613
吸着力(N[kgf])
22[2.2]
先端径(Φmm)
14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。
仕様
ネオジュウム磁石付
材質(シャフト)
ステンレス
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質
(伸縮部)ステンレス
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力
(最大)1500
伸縮範囲(cm)
16.5~84
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)
10
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)
30
マグネット部寸法(mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
1 1196
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力
0.45lb/200g
材質(本体)
真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)
22
伸縮範囲(mm)
(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
130×10×10
先端径(Φmm)
4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)
4.4
全長(mm)
130-640
吸着面寸法(Φmm)
7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。
全長(mm)
133~556
径(Φmm)
(マグネット)11.0
トラスコ品番
320-0434
質量(g)
27
吸着力(N)
15
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)
130~645
トラスコ品番
361-1931
質量(g)
30
吸着力(N)
13
マグネット部寸法(mm)
7.5
表面磁束密度(T)
0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.1
材質
先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)
480
質量(kg)
0.3
シャフト径(Φmm)
3.1
シャフト長さ(mm)
400
先端径(Φmm)
4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
エスコ品番
EA598GC-3
マグネット部寸法(mm)
6
伸縮サイズ(mm)
180~850
吸着能力(kg)
1.4
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷