- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 伸縮棚のおすすめ人気ランキング
伸縮棚のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新316件の「伸縮棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IHコンロ用鍋」、「突っ張り棚」、「伸縮棒」などの商品も取り扱っております。
クローゼットや押入れのデッドスペースを有効活用。お得な2台セット。横に伸縮するので様々な空間に設置可能。高さ2段階調節(35/40cm)。棚板の穴に差し込むと上下に積み重ね可能。工具不要!簡単組み立て
用途収納ラックなどに。押入れ収納 クローゼット収納 押入れすのこ 収納ラック おしゃれ 日本製
材質
棚板・補強脚・ストッパー:PP/PE、パイプ類:スチール(PPコーティング)
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
30/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76.5-92×37×35/40
キャスター付きで移動が楽
伸縮式ハンガーラック
シャツやジャケットはもちろん、コートなども掛けられるシンプルなハンガーラックです
衣類に合わせて上下と横に伸縮可能
パイプを太くして強度もアップしています
耐荷重:約10kg
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
約86~131×40×91~160
パイプ寸法(mm)
25
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)
765~920×370×350・400
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
30
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
縦・横伸縮するので、ほとんどのレンジに対応します。
用途レンジ上を収納空間に。
幅(mm)
600
材質
(本体)スチール(エポキシ焼付塗装)、(調節ネジ)ABS樹脂、(パイプキャップ)ポリプロピレン、(固定ビス)スチール、(ナット)スチール
色
ホワイト
質量(g)
2600
サイズ(mm)
600×360×540
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
RS Pro 前面取り付け引き出しです. この RS Pro スライド式引き出しは、小型アイテムの収納に最適で、ラックのスペースを取りすぎないため、収納ニーズに対するコスト効果の高いソリューションです。非ロック式ラック引き出しは、収納物が邪魔にならないように整理し、いつでも簡単にアクセスできます。特長と利点:. アルミ製の 1U 高さの引き出し ダブルアクションの非突出ラッチ付きナイロンスライドに取り付ける場合に使用します オープン シャットラッチを押します ラック引き出しは、 19 インチラックのパネルマウントに直接取り付けられます 伸縮式ボールスライドにより、 254 mm の最大引き出しが可能です すべて押出ケース構造 色:グレー RAL7035 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウントストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースを節約し、区域を整理整頓することができます。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得て、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。 RS Pro の優れた品質に自信を持ってお届けする場合. よくある質問. この引き出しはロック可能ですか? いいえ、この引き出しはロックできません。
仕様
タイプ = 引出し。ラックユニット = 1U。色 = グレー。材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
デスクの下が収納空間に!
材質
棚板(大・小):スチール(エポキシ焼付塗装)、フレーム・伸縮パイプ・M字フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS樹脂)、スペーサー(大・小)・キャスター:ナイロン、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス・六角ナット:スチール
色
ブラック
高さ(mm)
450
質量(g)
2600
間口(mm)
410~600
縦(mm)
295
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×330~545×20
材質
板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
381
耐荷重(kg)
約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に
材質
メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール
質量(kg)
約1.05
寸法(幅W×奥行D)(mm)
730~1120×275
耐荷重(kg)
伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工事不要の置き型食洗機の設置に便利なラック。伸縮式でキッチンの幅に合わせた設置が可能。
シンクに渡して設置する際は、アジャスターでシンクの段差に対応。小さい食洗機も、縮めて省スペースで収納。
ラック下の高さが約13cmで、調理スペースが広々。お掃除しやすい。
材質
天板/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37~62×36×15~16.5(アジャスター含む)、ラック下/32.5~57.5×34×13~14.5
天板寸法(cm)
W35~60×D36
RS Pro 19 インチラックキャビネットカンチレバー伸縮式トレイ、黒 RS Pro の 19 インチスライド式カンチレバーラックキャビネットトレイは、キーボードなどのデバイスの保持に最適な 19 インチキャビネット用の伸縮式ラックマウントシェルフです。 この軽量で Durable カンチレバートレイは、厚さ 1.5 mm のスチール製で、頑丈で信頼性の高い構造です。このトレイには、伸縮式のニッケルめっきガイドレールとハンドルが付いているため、必要に応じてトレイを簡単に引き出すことができます。また、未使用時にトレイを安全に収納してスペースを節約することができます。スチールシェルフには、十分な空気循環が可能な通気スロットが搭載されているため、設置した装置の過熱を防止できます。この汎用ラックシェルフは、奥行き 280 mm 、前面固定高さ 2U も備えているため、ほとんどの標準 19 インチサーバーラックキャビネットに最適です。 特長と利点 .標準的な 19 インチラックキャビネットのほとんどに適しています .キーボードなどのデバイスを保持するのに最適 .厚さ 1.5mm のスチール製で Durable な構造 .前面に 4 つのアンカーポイントを備えた 19 インチアセンブリ .推奨最大静荷重は 10kg です .十分な空気循環を可能にする通気スロット .フロントファスナー高さ 2U .標準の奥行きは 280 mm です .耐腐食性に優れた美しい仕上げを実現する黒色エポキシ塗装 .ニッケルめっきの伸縮式ガイドレール .トレイを簡単に引き出して収納できるハンドル 用途 サーバーラックトレイは、サーバーラックキャビネットとともに設置するように設計されたシェルフの一種です。多くの場合、キーボードなどのデバイスを保持するために使用され、スペースを節約しながら、安全に取り付けることができます。多くのサーバーラックトレイには、拡張可能なガイドレールが付いており、必要に応じてシェルフを引き出したり収納したりできます。また、通気スロットを備えているため、十分に空気を循環させることができます。 よくある質問 付属品 トレイ x 1 、伸縮式ガイド x 1 、フロントハンドル x 1 これはどのサイズのラックユニットに適していますか. 2U サイズのラックユニットに適しています。 寸法はどれくらいですか. RS Pro スライド式カンチレバーシェルフの寸法: 長さ: 470 mm 幅: 285 mm 高さ: 88 mm
仕様
タイプ = トレイ。ラックユニット = 2U。深さ = 280mm。換気 = あり。色 = Black。材質 = スチール。許容荷重 = 10kg。最大深さ = 280mm。拡張タイプ = 固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質
パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色
ホワイト
押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
材質
パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂
色
ホワイト
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760~920×370×300・357
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
日光を最大限活用し、場所を取らずに洗濯物をたくさん干すことができる木目調の窓枠物干しです。
伸縮可能なので、いろいろなサイズの窓枠に対応します。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
ハンガーラックとしても使用できます。
耐荷重(kg)
全体20、竿1本あたり12
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)
40~60×17×1.5
材質
本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)
3
収納時寸法(cm)
40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる、奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。鍋やフライパンの一時置きに。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
約460~820×140×H67
色
ブラック
質量(g)
約1600
耐熱温度(℃)
約200
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
シンクに渡して水を切ることができるラックです。本体はステンレス製で錆びにくいため水まわりに適します。伸縮させることができ、シンクの幅に合わせて調節できます。フチはシリコン製のため滑りにくくシンクのフチにフィットします。使わないときは巻簾状にできるのでコンパクト。
材質
ステンレス鋼・シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
約160×275~450×10
質量(g)
約185
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レンジの上を収納空間に!ほとんどのレンジに対応するワイドタイプ!レンジの上を収納空間にできるレンジ上ラックほとんどのレンジに対応するワイドタイプです組立式
幅(mm)
550~850
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
55~85×34.2×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質
パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
1.98
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
材質(キャスター)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
785~1160×420×885~1530
パイプ径(Φmm)
ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)
40
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷