- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 伸縮竿のおすすめ人気ランキング
伸縮竿のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新196件の「伸縮竿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し 竿 5m」、「伸縮棒」、「竿竹」などの商品も取り扱っております。
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
どこでも使えるミニタイプの伸縮竿。長さ調節自在 1.1m~2.0m。竿がころがりにくい回転防止キャップ付。
材質
パイプ:スチールパイプ(PVCコーティング)、先端部品:ABS樹脂
長さ(m)
(調節)1.1~2.0
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)
29
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)
約530~約1200
種類
ハンドル
材質(柄部)
アルミ
主な用途
塗装用
縮長(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(mm)
1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類
物干竿
色
ブルー
色
緑
材質
スチール
長さ(mm)
(横棒)810
棒径(Φmm)
21(最大部35)
外寸(mm)
1500~3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
室内専用のスリムタイプ
用途竿がころがりにくい「ころがり防止キャップ」付。伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。
材質
本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質
パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PC
色
ホワイト(白)
タイプ
伸縮物干竿
耐荷重(kg)
10
パイプ径(Φmm)
外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)
伸縮サイズ(m)
約1.4~2.4
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類
物干竿
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
パイプ外径(Φmm)
28.8
パイプ内径(Φmm)
25