- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 伸縮継手 排水のおすすめ人気ランキング
伸縮継手 排水のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新29件の「伸縮継手 排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮継手 塩ビ管」、「スライドソケット」、「ヤリトリ継手」などの商品も取り扱っております。
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
Aron(アロン化成)CU VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手
形状ソケットタイプVP管用種類塩ビ管用継手
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手形状伸縮継手
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)
形状片側スライド種類塩ビ管用継手
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
東亜高級継手バルブ製造掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
形状ティー材質スチール種類鋼管用継手使用流体水
Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)
形状両側スライド種類塩ビ管用継手
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
材質塩化ビニル形状伸縮継手
前澤化成工業排水特殊継手 ベンリジョイント BJ
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。