- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 位相差顕微鏡のおすすめ人気ランキング
位相差顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新95件の「位相差顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位相差」、「倒立顕微鏡」、「学習用顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
5分の治療説明より1枚の細菌画像を
仕様
推奨PC環境:Intel ICH6以上、OS/Windows7・8・8.1・10、モニター解像度/1024×768以上
コード
SK-7LED
アズワン品番
63-1287-83
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
材質
本体/ アルミダイキャスト
電源
AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率
100×~1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率
100~1000×
接眼レンズ
PL10×(視野数20)
対物レンズ
プランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
照明
落射・透過 3W LED
光学系
無限遠補正
電源(V)
(照明) AC100~240
作動距離(mm)
100
眼幅調整範囲(mm)
55~75
傾斜角度(°)
30
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
質量(kg)
11
電源
AC90~240V 50/60Hz
光源
6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズ
PL10×(視野数22)
対物レンズ
プランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系
無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)
0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)
160×250mm
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品
メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率
40~400×
照明装置
5W白色LED 調光装置付
ステージプレート
ガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズ
PL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズ
Plan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り
虹彩絞り
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率
100~200倍
照明装置
6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明
ステージプレート
プレーンステージ(160×245mm)
接眼レンズ
SWH10×(2個組)、視野数22
焦準装置
一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
観れる・撮れる・学べる。従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡。タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品
マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種
寸法(mm)
214×224×324
出力
USB2.0
電源
充電式バッテリー内蔵
倍率
~1600×
照明装置
調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式)
メモリー
microSDカード(32GB、内蔵)
撮像素子
CMOS 5.0MP
液晶モニター
9型(一体型タッチスクリーン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様
接続鏡筒/Cマウント
出力
HDMI、USB2.0
対応OS
Windows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数
1920×1080
記録媒体
SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子
1/2.9インチ
計測機能
本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレート
HDMI:60fps、USB:30fps
露光時間
0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式
三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率
40×~600×
付属品
接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力
Wi-Fi、HDMI、USB
対応OS
Windows8/10、Android、iOS
有効画素数
約400万画素
照明装置
調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート
2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ
WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズ
NPL4×、NPL10×、NPL S40×
撮像素子
CMOS
液晶モニター
約10型(一体型)
絞り
虹彩絞り
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率
2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)
付属品
スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)
寸法(mm)
20×170×240
質量(g)
650
出力
HDMI・AV・USB / MicroSDカード
電源
バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V
照明
白色LED8灯(調光機能付)
解像度
写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA
液晶モニター
2.4インチ液晶モニター
カメラ仕様
3.0 Mega Pixels
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容
位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)
照明
落射・透過 3W LED
接眼レンズ
PL10x(視野数20)
対物レンズ
プランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
アズワン品番
3-6692-14
1セット
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
材質
本体/ アルミダイキャスト
電源
AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率
100×~1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率
40~400×
接眼レンズ
KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズ
SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系
無限遠補正
電源
AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応