位置決めガイドのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
2,121件の「位置決めガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めピン」、「位置決めユニット」、「ガイド」などの商品も取り扱っております。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質 鉄(S25C)/黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.4 感度 0.1mm クランプ レバー式 平行度(mm) 0.06、運動の平行度:0.05 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm) ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質 SK4 硬度HRC 53~56
1個
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質 MCナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容 専用固定ネジ付属 材質 アルミ 表面処理 無し
1台
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm) 30 全長(mm) 65 適合機種 電気ドリル 機能 回転 シャンク径(mm) 六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。 有効長(mm) 15 シャンク 6.35六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ) 含油メタル 材質 ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体) 鉄(SS400)/黒染め 寸法F(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)