- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 位置決めストレートピンのおすすめ人気ランキング
位置決めストレートピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「位置決めストレートピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートピン」、「位置決めピン」、「ニードルローラー」などの商品も取り扱っております。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
表面処理
生地
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
種類
内ねじ付き平行ピンh7
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
関連資料
(0.29MB)
材質
ステンレス
タイプ
軟質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下