- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 低周波治療器のおすすめ人気ランキング
低周波治療器のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新88件の「低周波治療器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 低周波治療器 パッド」、「低周波 パッド」、「心電計用紙」などの商品も取り扱っております。
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品
患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)
約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約195×234×210
電源(AC V)
100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AABZX00073000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品
患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)
約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約195×234×210
電源(AC V)
100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AABZX00073A01
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル
色
ブラック
本体個数
コリコラン:4個入り
定格電圧(V)
DC2.3(本体)
保護等級
水の浸入:IPX-7
電源(V)
充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0
定格消費電力(W)
0.9(充電器)
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本
種別
機械器具 78 家庭用電気治療器
連続使用時間
3時間充電で約24時間使用可能
寸法(Φ×高さH)(mm)
コリコラン本体:約33.0×約8.5
質量(g)
コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず)
電源コード(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電器:約150×約105×約38.5
付属品
ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚
一般的名称
家庭用高周波治療器
アズワン品番
63-5596-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AHBZX00023000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27~32cm」
Lサイズ:「38~45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品
専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)
サイズ
M
本体質量(g)
約80(パッド含む)
電源(AC V)
100 50-60Hz(充電用)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
60×72×15.7(本体のみ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AABZX00094A01
ひざ下周り(cm)
32~38
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質
パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性
電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法
一般医療機器
一般的名称
家庭用低周波治療器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00089000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様
両頭用
材質
本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器