- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 低圧 検電器 被覆のおすすめ人気ランキング
低圧 検電器 被覆のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「低圧 検電器 被覆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通電 テスター」、「極性 チェッカー」、「検 電器 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番
469-5569
周波数(Hz)
50/60
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番
64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
494-9803
周波数(Hz)
50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源
LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)
7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品
単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~50
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2
連続使用時間(時間)
約10(検電状態、LR03使用時)
使用周波数(Hz)
50/60
使用電池
単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~+40
音量
50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)
【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線
裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式
HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)
0~+40
漏洩電流
検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)
1年
使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)
対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗
検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力
検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番
207-5836
長さ(mm)
140
交流電圧(V)
50~600
直流電圧(V)
12~750
周波数範囲(Hz)
50・60共用
アズワン品番
64-3881-55
適合電圧(kV)
DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
導電性ゴムで高い安全性
先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。
感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。)
裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命
連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)
使用電圧範囲
AC50V~600V 50/60Hz共用
動作開始電圧(V)
(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に!
ブザー音とLEDで検電の確認が可能
AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲
AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能
DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2
動作表示
LED断続発光、ブザー断続音
リード線長さ(mm)
715(クリップ部含まず)
対象電線
AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)
発音体
50cm離れた位置で50dB以上
発光体
8000ルクスの明るさで確認可能
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質
ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
寸法(mm)
152×28×20、探知距離 :25~30
使用温度範囲(℃)
0~40
動作表示
ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯
電池寿命
連続動作状態:約3時間
絶縁耐力
AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
適合寸法(mm)
Φ20以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器
仕様
検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)
その他
本製品は1年保証となります。
付属品
取扱説明書
種別
検電器
電源
LR44(アルカリ電池)1.5V×2
使用環境
-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
動作表示
断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能
許容差保証温湿度範囲
-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと
適合電線
裸線・被覆線
アズワン品番
64-8945-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.28MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様
金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上
材質
ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(mm)
152×28×20
使用電池
リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)
電池寿命(連続時間)
約3
動作表示
ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯
使用電圧範囲(V)
直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)
関連資料
(1.63MB) (5.41MB)
絶縁耐力
AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。)
暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。
電源
LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)
機能
感度調整、照明
使用温湿度範囲
0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
¥3,608
税込¥3,969
当日出荷