- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 低圧ガス複合弁 GAVのおすすめ人気ランキング
低圧ガス複合弁 GAVのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「低圧ガス複合弁 GAV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースタコンプレッサ」、「防塵マスク 排気弁」、「興研吸気弁」などの商品も取り扱っております。
材質
シリコンゴム
適合マスク
1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合マスク
1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
1/4基準
タンク容量(L)
10
増圧比
2倍
材質(タンク)
炭素鋼(SS400)
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。
Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート
Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
接続ねじ種類
G
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
適合本体
防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
適合
1010A-05、1010A-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
30
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍
使用流体
圧縮空気
増圧比
2倍~4倍
圧力調整機構
リリーフ機能付ハンドル操作タイプ
最大流量(L/min)(ANR)
70
設定圧力範囲(MPa)
0.2~2.0
供給圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
保証耐圧力(MPa)
3
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
2~50(凍結しないこと)
取付姿勢
水平
潤滑油
グリース(無給油)
質量(g)
0.89
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
40
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
G-7-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
5
有効断面積(mm2)(CV値)
5.5(0.27)
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
0~60
材質
本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)
8
適合ガス
酸素
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合本体
DR10R-1、DR28SN3、DR28SU2、DR76DSU2K
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。
関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。
入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり)
出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり)
※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。
材質
真鍮
質量(g)
170
本体寸法(mm)
60×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷