- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- 低床エアージャッキのおすすめ人気ランキング
低床エアージャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「低床エアージャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガレージジャッキ」、「エアージャッキ ストローク」、「20t エアージャッキ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
1070
仕様
手動/エアー兼用・ペダル付き
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様
ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
全長(mm)
1300
使用温度範囲(℃)
-5~40
全幅(mm)
361
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様
エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)
753
質量(kg)
47
全幅(mm)
344
揚程(mm)
415
能力(t)
2
最高位(mm)
500
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
160
フレーム高さ(mm)
115
作動空気圧(kg・cm2)
0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)
2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)
1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)
8/50/100
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用空気圧力(MPa)
0.78~0.97
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
(サドル)98
質量(kg)
43
ハンドル径(Φmm)
32
最高位(mm)
508
最低位(mm)
103
ハンドル長さ(mm)
1250
使用作動油
ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)
-20℃~+45℃
揚幅(mm)
405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
703×342×162
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)
3
トラスコ品番
465-4684
ストローク(mm)
515
全長(mm)
1367
質量(kg)
80
タイプ
低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)
-20~70
全幅(mm)
361
最高位(mm)
613
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1070
フレーム高さ(mm)
135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)
520
全長(mm)
フレーム:1114
全幅(mm)
前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)
受皿:590
空気圧力(MPa)
作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
840
最低高さ(mm)
受皿:70
最大使用荷重(t)
1.5
フレーム高さ(mm)
130
総質量(kg)
68.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)
2
質量(kg)
15
高さ(mm)
【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430
最高位(mm)
350
最低位(mm)
115
使用空気圧力(MPa)
0.7-1.0
マフラーにつなぐだけセダン、2トン、4WDに適応!
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
ダブルピストン搭載
能力(t)
(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)
44
最大使用荷重
31.85kN
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
345×780×170
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)
3
質量(kg)
44
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
760×345×170
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質
ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)
100
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様
●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)
20
アズワン品番
65-2315-64
1台
¥64,200
税込¥70,620
当日出荷
能力(t)
25
エスコ品番
EA993LN-25
質量(kg)
18.5
使用エアー圧力(MPa)
0.8~1
最低高さH(mm)
230
最大揚高(mm)
455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様
エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪
全長(mm)
1591
質量(kg)
163
全幅(mm)
446
揚程(mm)
420
能力(t)
10
最高位(mm)
560
最低位(mm)
140
ハンドル長さ(mm)
1465
フレーム高さ(mm)
200
作動空気圧(kg・cm2)
0.7~1.0(7~10)
コンプレッサー(kW)
3.7(5PS)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷