低温作業 手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「低温作業 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍作業用手袋」、「低温 手袋」、「手袋 液体窒素」などの商品も取り扱っております。
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様 防水加工 材質 表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格 EN388・EN511適合 温度範囲(℃) -196~+80
1双
特価
21,800 税込23,980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。 液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業 機能 耐冷、難燃 サイズ フリー 全長(cm) 30 材質 表:コーネックスシリコンコート生地。中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム。裏:コーネックスニット生地 トラスコ品番 298-0487 厚さ(mm) 20 質量(g) 250 入数(双) 1 中指長(cm) 10 耐熱温度(℃) -200~約200℃ 手のひらまわり(cm) 26
1双
22,980 税込25,278
当日出荷

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能 耐熱 ホワイト サイズ フリー 全長(cm) 23 耐熱温度(℃) 素材:100/33秒 材質 サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm) 0.85 質量(g) 31.7 規格 【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm) 7.2 手のひらまわり(cm) 17.4 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。 柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 サイズ LW(Lより親指部分にゆとりがあります) 全長(cm) 27 中指長(cm) 8.3 材質(裏) 綿(起毛) 手の平幅(cm) 11.8 タイプ ソフトタイプ 加工 滑り止めシワ加工 トラスコ品番 721-9083 材質 ポリウレタン 裏地起毛 厚さ(mm) 1.40(裏地含む) 入数(双) 1 機能 防寒・柔軟性・防水 手のひらまわり(cm) 23.6
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ 材質 樹脂部ポリウレタン。繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 ブルー 入数(双) 1 機能 軽量、保温性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双) 1
1双
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ActivGrip XA-326
天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。 天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。 指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。
用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。 厚さ(mm) 約1.4 機能 グリップ力 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこむことがありません。 CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質 表面/コーネックス(R)フェルト グレー/ホワイト サイズ フリー 入数(双) 1 機能 簡易防水・耐熱 耐熱温度(℃) -200~200℃
1双
28,900 税込31,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
1双
19,000 税込20,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質 合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双) 1 機能 防水・防寒 全長(cm) 24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン耐寒用手袋
100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃) -160~+148℃ 入数(双) 1 機能 防水・耐寒・保温
1双
45,900 税込50,490
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極低温での作業用皮手袋です。 牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。 マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時 材質 牛革 入数(双) 1
1双
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 材質(表) ポリウレタン・綿(メリヤス) 材質(裏) アクリル(起毛) タイプ 二重構造スタンダードタイプ 入数(双) 1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 イエロー 材質 表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
1双ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚テクノ耐冷手袋
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。表面特殊加工による高いグリップ力。指が曲げやすい。インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。アウターグローブは防水およびグリップ力向上。
用途凍結ワクチンの取扱い。漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。雪かき、レジャーなど。 機能 耐冷 入数(双) 1 材質 インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステル ホワイト/ブルー
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。) 独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。 ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。 食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。 油を扱う作業全般 土木建設業・農業・水産加工など ブルー 材質(裏) 純綿メリヤス 材質(表) ニトリルゴム 材質 ・表:ニトリルゴム ・裏:綿 入数(双) 1 機能 耐油性
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
全長(mm) 294 入数(双) 1 機能 防水
1双
34,900 税込38,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン低温手袋
生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
使用温度範囲(℃) -160~+148℃ 入数(双) 1 機能 防水
1双
37,900 税込41,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など オレンジ/ダークブラウン 材質(手袋) アクリル、ポリエステル 材質 【編手】アクリル、ポリエステル。【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm) 約2.6 入数(双) 1 材質(すべり止め) 天然ゴム ゲージ数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)