- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 低温用照明器具のおすすめ人気ランキング
低温用照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新74件の「低温用照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 照明」、「gx53 ソケット」、「冷蔵庫庫内灯」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
入力電流(mA)
58
光束(Lm)
410
配光角度(°)
100
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様
器具本体
取付
直付
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
調光方式
非調光
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
演色指数(Ra)
85
使用可能温度範囲
-10~35℃
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂 乳白色
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
光束(Lm)
450
配光角度(°)
120
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)
AC100~242
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
丸コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
寸法(mm)
123×67
質量(g)
150
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100/200(共用)
口金
E26
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
約20000
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
190
明るさ(W)
60
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
66.7
調光の可否
不可
調色の可否
不可
電圧(V)
AC100専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質
プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)
0.3
取付場所
天井・壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
全長(mm)
40
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
消費電力(W)
4.0(100V)
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
本体
樹脂
定格消費電力(W)
4
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
580
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
93
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145(100V)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
580
配光角度(°)
100
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷