- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 低背ヒューズ セットのおすすめ人気ランキング
低背ヒューズ セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「低背ヒューズ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太平洋精工 ヒューズ」、「低背ヒューズ 電源取り出し」、「フューズ」などの商品も取り扱っております。
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容
5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約11×8.75×3.91
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品
ヒューズプーラー1個入り
セット内容
5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)
8.7×10.9
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質
プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
約11×8.75×3.91
付属品
ヒューズプーラー1個入り
セット内容
5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
8
タイプ
低背
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約11×9×4
直径×長さ(mm)
約11×9×4
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容
2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質
亜鉛+PC
電圧(V)
12/24
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容
2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容
【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個。スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数
232
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色
肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合
ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)
DC12・24
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
9
タイプ
ミニ平型
サイズ(mm)
約11×16×4
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)