- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 住友 コネクタのおすすめ人気ランキング
住友 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新177件の「住友 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ カプラー」、「obd2コネクタ」、「ワイヤーシール」などの商品も取り扱っております。
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
色
黒
寸法H(mm)
19.4
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
UL2896。0.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)。0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様
●極数:50●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0242
アズワン品番
65-7775-83
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
UL2896。0.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)。0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様
●極数:40●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0236
アズワン品番
65-7775-82
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色
黄
タイプ
SM
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
5
仕様
【燃焼性】可燃
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造
一層
耐電圧
AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
200%以上
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1016以上
連続使用温度(℃)
-55~105
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
難燃性
可燃
引張強度(MPa)
10.4以上
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上。長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)
0.10以下(23℃×24時間)
比率
2:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色
黒
仕様
難燃性 VW-1合格。熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし。低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし。銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
適合規格
UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応
構造
一層
耐電圧
老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし。老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前:200%以上。老化後:100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1014以上
連続使用温度(℃)
-55~125
絶縁破壊電圧(kV)
老化前:AC2.5以上。老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮完了温度(℃)
90
引張強度(MPa)
老化前:10.4以上。老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮温度
90℃以上
収縮率(%)
内径収縮率:50%以上。長さ変化率:0±5%
比率
2:01
特性
難燃性、柔軟性、絶縁
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
材質
【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤
長さ(m)
1.22
色
黒
仕様
【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格。【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし。【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし。【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応
構造
二層
耐電圧
老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし。老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前/200%以上。老化後/100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1014以上
連続使用温度(℃)
-55~125
絶縁破壊電圧(kV)
老化前/AC2.5以上。老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮開始温度(℃)
60
収縮完了温度(℃)
110
引張強度(MPa)
老化前/10.4以上。老化後/7.3以上(158℃×7日)
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
内径収縮率/60以上。長さ変化率/-15以上
比率
3:1
特性
難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。
電線の色識別、結束。
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。
材質
電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
仕様
【燃焼性】非難燃
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造
一層
耐電圧
AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
200以上
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1016以上
連続使用温度(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
引張強度(MPa)
10.4以上
収縮温度
115℃以上
吸水率(%)
0.10以下(23℃×24時間)
比率
1.5:1
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁