- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 住宅・店舗用照明器具のおすすめ人気ランキング
住宅・店舗用照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新118件の「住宅・店舗用照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「フット ライト 屋外」、「間接照明 調光」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
タイプ
取付固定
取付方式
U-ライト方式
負荷容量
100V600W(6A)まで
負荷質量(kg)
器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質
エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)
1227
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
53
奥行(mm)
74
光源
LED(昼白色)
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.5
LED寿命(時間)
40000
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
消費電力(W)
9.5
仕様
防雨形(IP44)、調光不可
種別
白熱球50W形相当
電源(V)
100
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニット ブロック150×1
演色指数(Ra)
82
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。
材質
本体:スチール
質量(kg)
2.5
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×15×23.6
セード寸法(mm)
Φ84
取扱説明書
(2.13MB)
適合電球
口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
612
幅(mm)
612
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
117
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)
39
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色(フレーム)
ナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.8
皮相電力(VA)
40(100V)
光束(Lm)
4050
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
適用畳数
~10
傾斜天井取付角度(°)
~45
再生紙使用マーク
適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様
吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)
300~800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40.9
適用畳数
~12畳用
付属品
リモコン付
色温度(K)
昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.4
幅(mm)
560
高さ(mm)
146
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
560
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色/電球色
光束(Lm)
5499
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品
木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
146
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能
IP54
取付ピッチ(mm)
66.7
適合ランプ
チップ型LED
電球の種類
LED
LED交換
不可
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)
66
仕様
LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質
プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)
850
幅(mm)
850
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
216
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
光束(Lm)
4825
アズワン品番
64-9326-40
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
適用畳数
~12畳
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
用途屋内専用
入力電圧(V)
100・200
タイプ
逆富士
色(本体)
白
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
612
幅(mm)
612
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
117
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)
44
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色(フレーム)
ナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
皮相電力(VA)
45(100V)
光束(Lm)
4730
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
適用畳数
~12
傾斜天井取付角度(°)
~45
再生紙使用マーク
適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
付属品
取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット
光源色
昼光色
調光方式
10段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
調色の可否
×