住宅用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
124件の「住宅用スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 埋め込み ボックス」、「薄型 コンセント ボックス」、「panasonic コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別 1ヶ用 適合仕切板 上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数) - 適合規格 (PS)E 仕様 適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷


配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類 3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格 1ヶ用 適合 モール/1~3号 タイプ 1ヶ用 側面ノック数 12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm) 65 幅(mm) 28 高さ(mm) 102 種類 1コ用
1セット(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類 2コ用
1個
519 税込571
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 36 高さ(mm) 102 種類 1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 木ねじなし 種類 2コ用
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 28 高さ(mm) 102 種類 1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷