- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 佐藤計量器 php-31のおすすめ人気ランキング
佐藤計量器 php-31のおすすめ人気ランキング
2025/10/27更新102件の「佐藤計量器 php-31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PHメーター」、「コンパクトpHメータ」、「pH計用交換電極」などの商品も取り扱っております。
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合
ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番
2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品
標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質
指示計:ABS/センサ電極:ガラス
測定範囲
PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
寸法
指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)
電源
9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度
PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
センサー
PH:ガラス電極/温度:サーミスタ
分解能
PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境
0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部
セラミック
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)
0~14
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
適合本体
ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650
質量(g)
460
コード長さ(m)
約3
測定範囲(pH)
2.00~13.00(0~50℃)
測定精度
±0.03pH(±0.5℃)
寸法(Φ×Lmm)
34×144
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応機種
HM-30R・HM-25R
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲
0~14PH(分解能0.01PH)
付属品
電池、基準電極、取説
質量(g)
約153
電源
006P(9V)×1
ケーブル長(m)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
測定原理
ガラス電極式
サンプリング
約0.4秒
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH
プローブ長(mm)
Φ10×128
質量(g)
90
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型。
仕様
温度補償無し
タイプ
投げ込み型
ケーブル長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
pH値と温度を同時表示。
別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。
自動校正機能付。
データホールド、Max.Min値。
付属品
電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×60×33
精度
(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃
測定範囲(pH)
0~14、(温度-5.0~+80.0℃)
測定方式
(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
校正
基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
画面表示寸法(mm)
LCD44×29
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容
HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)
約70×188×39
質量(g)
300
電源
単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定方式
ガラス電極法
表示分解能
0.01pH
機能
オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲
pH-2.00~16.00
繰返し性
±0.02pH以内
アズワン品番
4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極