- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体温計
- 体温 計測のおすすめ人気ランキング
体温 計測のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新133件の「体温 計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度校正器」、「非接触式検知器」、「アルコール 非接触」などの商品も取り扱っております。
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位
体温:額
測定距離
3~5cm
測定範囲
生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃
測定精度
±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)
操作方式
生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)
表示
体温:3桁+℃表示(0.1℃)
電池寿命
約2000回測定可能
オートパワーオフ
測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。
メモリー機能
最大99件までデータを記録。(体温のみ)
バックライト
測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×45×149
質量(g)
114(電池含まず)
使用環境温度(℃)
10~40
使用環境湿度(%)
15~85
保管環境
-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa
一般的名称
皮膚赤外線体温計
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用電池
単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
仕様
測定換算部位:腋下
アズワン品番
64-6434-46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質
本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)
98(電池含む)
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示
(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)
Φ40×185
精度
(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償
あり(自動)
測定範囲(μS/cm)
0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)
0~60
オートパワーオフ
約5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位
口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度
±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間
予測:約20秒、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
480日分
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
CO2濃度、温度、気温、湿度の測定ができます。音声アナウンス機能搭載で16か国語に対応しています。
用途換気の際の感染症予防対策に
付属品
2mUSBケーブル(USBMicroUSBTYPEA)×1本
電源
DC5V(MicroUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×34×120
温度測定範囲(℃)
-40~120(気温)、0~50(表面/体温)
湿度測定範囲(%)
約5~99
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75x34x120
測定ガス
二酸化炭素
使用環境温度(℃)
5~45(推奨温度範囲:10~35)
検知方式
NDIR方式(二酸化炭素)
測定範囲(ppm)
400~6000(二酸化炭素濃度)
検知対象ガス
CO2
計測方式
非接触型赤外線放射方式(体温)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。
中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ
最大3本のプローブを接続可能
最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能
最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)
-40~+300
トラスコ品番
817-3458
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
熱電対温度計
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×192×42
応答時間
5ms
電池寿命(時間)
50
確度(℃)
0.3
ディスプレイ
セグメントLCD
抵抗体
【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品
取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)
質量(g)
278
電源
単3電池×6、またはACアダプター(別売)
測定方式
白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能
データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)
52×32
使用環境
(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)
サンプリング周期
1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×68×45
データ記録件数
99データ(手動)
記録間隔
1秒~3600秒
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位
わき
測定方式
予測式+実測式
仕様
ずれにくいフラット感温部
付属品
収納ケース、お試し用電池内蔵
電源
リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)
約18(電池含む)
表示
3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間
予測:20秒、実測:10分
メモリー
前回値
ブザー音
お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
電池寿命
約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×110×14
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。
忙しい朝など測定時間が短縮されます。
電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。
自動電源オフ機能搭載です。
専用ケース付きです。
汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。
予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。
より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。
(予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様
【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)
材質
(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール
質量(g)
10
測定方式
予測方式・実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×19.5×10.8
電池
LR41 1個使用
検温部位
脇下
1個
¥1,439
税込¥1,583
当日出荷
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等
使用温度範囲(℃)
-50~150
許容差
±2.5℃(0~150℃における)
応答速度
3秒
コード
標準コード
コード長さ(m)
5
プラグ形状
標準プラグ
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位
わき下
温度範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.1℃
測定時間
予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー
前回値
オートパワーオフ
約3分
電池寿命
予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト
付き
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷