- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体温計
- 体温測定のおすすめ人気ランキング
体温測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新127件の「体温測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体温測定 非接触」、「熱中対策ウォッチ」、「プラ束」などの商品も取り扱っております。
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
約60秒で測れる予測検温。実測約10分。水で洗える防水仕様。約2,500回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223ADBZX00050000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
毎日の基礎体温の記録に。
ドクターの知りたい情報をしっかり記入できるレイアウトで、672日(約24周期分)の記録ができます。
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
適合機種
MC-510、581
アズワン品番
0-6702-11
1式(40個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位
口中
測定温度範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
色
スウィートピンク
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間
予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
前回値
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。
予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。
また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。
くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。
保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。
ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。
予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算)
測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。
口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。
予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式
予測式・実測(ピークホールド方式)
測定温度範囲(℃)
32.00~42.00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00058000
検温部位
口
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)
32.00~42.00
付属品
収納ケース(一体型)
本体質量(g)
33(収納ケース、電池含む)
測定方式
予測+実測
機能
ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト
メモリー
前回値
使用電池
CR2032×1(約9ヶ月)
電池
交換可能
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AGBZX00261A01
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
39×103×16
検温部位
口中専用
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位
口中
温度範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
色
ライムグリーン
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)
測定時間
予測:平均約20秒、実測:約5分
メモリー
前回値
オートパワーオフ
約3分
電池寿命
予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00107000
バックライト
付き
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
非接触タイプ体温検知
AI顔認証マスク対応
ICカードによる勤怠管理
動画でわかるiFaceScanner
iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル
※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離
体温:50~100cm(50cm推奨)
測定誤差
体温:±0.5℃以内
仕様
AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人
最大消費電力(W)
13.5
Wi-Fi
対応
使用環境
-20℃~60℃
外形寸法(mm)
283×262×418
セット内容
本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本
サービス分類
レンタル
Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理。施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる。通信機能付き20秒予測式体温計。電池交換が可能。流水洗い可能でいつでも清潔。携帯・保管に便利な収納ケース付き。自動的に電源オフ
仕様
●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂
アズワン品番
65-3864-19
1個
¥9,598
税込¥10,558
13日以内出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様
測定換算部位:腋下
付属品
保管ケース
寸法(mm)
156.7×43×47
測定範囲
体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)
91.5
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度
体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間
1秒
機能
オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位
0.1℃
使用環境温度(℃)
15~40
アズワン品番
7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
アズワン品番
8-629-01
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位
口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度
±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間
予測:約20秒、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
480日分
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
Bluetooth(R)通信機能を搭載しており、測定した検温データは自動的にスマートフォンアプリにデータ送信されます。
検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光でお知らせします。
通信状況をひと目で確認できます。
寸法(mm)
40×117×15
質量(g)
約25
電源
CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
32~42
測定方式
予測/実測
測定精度
±0.1℃
測定時間
予測/約30秒、実測/約10分
機能
データ通信(Bluetooth(R))、ブザー音、オートパワーオフ、前回値メモリ
アズワン品番
7-2930-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AHBZX00013000
検温部位
脇
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷