体温表面温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
102件の「体温表面温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド式検温器」、「自動 検温」、「表面温度計」などの商品も取り扱っております。
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式 赤外線式 測定範囲(℃) 体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質 ABS、PMMA オートパワーオフ あり 電源 DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品 取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命 約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称 皮膚赤外線体温計 消費電流(mA) 20以下 バックライト あり 保護装置 内部電源機器(電撃に対して) 分類 (装着部)BF形 測定時間(秒) 約1 表示 体温3桁表示 最小表示(℃) 0.1 許容誤差 体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲 10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様 告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃) 体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示 3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池 単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃) 15~40 測定距離 3~5cm 温度測定精度 :±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命 約2000回測定可能 モード 体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番 65-2320-16 保管環境 `-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%) 85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト [体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称 皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安) 幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) 垂直30、水平30 速度 識別:300ms 動作環境 16~40℃(室内無風) 測定距離 体温:0.4m以下 モニタ 8インチ高解像度モニター 搭載OS LINUX メーカー商品コード 6300004582 カメラ仕様 210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃) 32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度) 測定精度 体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ 測定時間 1秒 機能 オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム 最小表示単位 0.1℃ アズワン品番 7-9222-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000 検温部位 おでこ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質 ABS樹脂 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度 【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×51×150 使用周囲温度(℃) 10~40 表示範囲(℃) 【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度 30~85%RH アズワン品番 64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位 こめかみ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷


おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g) 約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×40×81 表示範囲 体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池 (CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数 最大25回分 検温方式 赤外線式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様 測定換算部位:腋下 付属品 保管ケース 寸法(mm) 156.7×43×47 測定範囲 体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g) 91.5 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度 体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間 1秒 機能 オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位 0.1℃ 使用環境温度(℃) 15~40 アズワン品番 7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位 体温:額 測定距離 3~5cm 測定範囲 生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度 ±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式 生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示 体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命 約2000回測定可能 オートパワーオフ 測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能 最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト 測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×45×149 質量(g) 114(電池含まず) 使用環境温度(℃) 10~40 使用環境湿度(%) 15~85 保管環境 -25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称 皮膚赤外線体温計 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用電池 単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様 測定換算部位:腋下 アズワン品番 64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能! 省スペースで設置も簡単!
セット内容 本体×1 材質 アルミ合金 包装形態 段ボール箱 寸法(mm) 360×125×90 ケーブル長(m) 約0.5(推奨) 精度 ±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃) 0~40 人数 1人(同時測定可能) モニタ 8インチ 最大解像度 800×1280(カラー画像モジュール) 電源 DC 12V/2A 動作温度(℃) 15~30 アズワン品番 65-1825-24
1個
77,091 税込84,800
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)サーマルカメラ高速測定 ポールスタンドセット
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容 スタンド柱×1、スタンドベース×1 材質 アルミ、EPE、鉄 包装形態 寸法(mm) 約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
28,910 税込31,801
3日以内出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 約132×118×435 電源 USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離 約5~10cm センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 10~50 使用温度範囲(℃) 10~40 測定精度(℃) ±0.2 内容量(mL) 1000 吐出量 7段階調整 アズワン品番 65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様 【使用環境気圧】70~106kPa 付属品 取扱説明書(保証書付き) 測定範囲 生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示 【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度 体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池 単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作 生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃) 15~40 測定距離 3~5cm 電池寿命 約3000回測定可能 保管温度範囲(℃) -20~55 アズワン品番 64-9699-34 メモリー機能 最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%) 85以下 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位 額、腋下(換算) バックライト 測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH) 93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質 スチール(焼付塗装) 寸法(mm) 310×310×H1320 質量(kg) 約5.5 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL) 0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL) 600 色(本体) 関連資料 (0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式 赤外線式 測定温度範囲(℃) +32.0~+43.0 検温部位
1台(1台)
4,988 税込5,487
当日出荷

オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離 体温:50~100cm(50cm推奨) 測定誤差 体温:±0.5℃以内 仕様 AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人 最大消費電力(W) 13.5 Wi-Fi 対応 使用環境 -20℃~60℃ 外形寸法(mm) 283×262×418 セット内容 本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本 サービス分類 レンタル
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号 304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質 アルミ合金 質量(kg) 約7
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品 エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命 予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位 わき 測定方式 予測式+実測式 仕様 ずれにくいフラット感温部 付属品 収納ケース、お試し用電池内蔵 電源 リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g) 約18(電池含む) 表示 3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間 予測:20秒、実測:10分 メモリー 前回値 ブザー音 お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 30×110×14 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷