何度も貼れるテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
92件の「何度も貼れるテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「繰り返し使える両面テープ」、「何度も 貼れる」、「コンクリート 貼る」などの商品も取り扱っております。
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質 合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!! 凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的! メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍! 今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心! 「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け 置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定 インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り 両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に 材質 ブチル系ゴム 寸法(mm) 105×50×4 質量(g) 約45
1パック(45g)
589 税込648
当日出荷

カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。 種類 カットタイプ 透明 材質 シート:ウレタン、セパレータ:PET 厚さ(mm) t0.5 外寸横幅(mm) 20 外形寸法縦(mm) 20
1袋(12片)
499 税込549
当日出荷

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏表微粘着仕様のシートです。繰り返し貼ったり、はがしたりできます。メモなどを貼りつけるのに便利です。透明のため、パソコンの角などに貼り付けておいても目立ちません。
クリア トラスコ品番 414-4503 寸法(mm) (ピース)約26×26 質量(g) 10 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 90×120×0.5
1シート(12ピース)
379 税込417
当日出荷

貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm) 1 クリアー
1枚(6片)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。 トラスコ品番 542-1411 タイプ 強弱両面 主な用途 掲示用 主なワーク パーツ
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 15 再剥離 適合用途 透明、再剥離 被着材の素材 金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質 アクリルゴム 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 耐荷重(kg) 目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様 【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃) 150 淡黄色透明 種類 化学反応形接着剤 主成分 変成シリコーン樹脂 主な用途 ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃) -10~85 主成分 変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm) (総厚)0.16 白色度(%) 94程度(ISO) 坪量(g/m2) 総厚144 ラベル厚(mm) 0.1 シートサイズ A4 適合プリンタ カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
1パック(20枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
1パック(120枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm) 15×15
1パック(48枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm) 0.15 厚さ 薄手 粘着力(N/10mm) 8.2 粘着タイプ 強力 再剥離 適合用途 再剥離 被着材の素材 金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm) 4.5 粘着力(N/20mm) 10.20 粘着タイプ 強力 再剥離 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 500×500×1.0 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。 材質 架橋ポリエチレン発泡体 質量(g) 8 1パック容量(枚) 丸型24片、十字型15片
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)