作動油 ISOVG32のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「作動油 ISOVG32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作動油 VG32」、「油圧作動油 iso vg32」、「作動油VG46」などの商品も取り扱っております。
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 ISO粘度グレード ISOVG32 適合範囲 タービン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L) 1 質量(g) 980 付属品 注入ノズル 使用温度範囲(℃) 150以下 適合範囲 油圧作動 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲 タービン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲 タービン 主成分 潤滑基油 粘度 ISO VG32 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分 鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲 常温 流動点(℃) -30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度精製の無添加タービン油
成分 石油系炭化水素100% 適合範囲 タービン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。 成分 石油系炭化水素100% 仕様 熱安定度(170℃12hr)/合格。銅板腐蝕(100℃3hr)/1 適合範囲 タービン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 酸価(mgKOH/g) 0.01 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃) 常温 適合範囲 油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合範囲 油圧 ブルー 使用温度範囲(℃) 0~55 液色 主成分 パラフィン系油 液性 中性 比重 0.85 引火点(℃) 273 粘度 ISO VG 32 粘度(cSt) 30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.86 危険物の性状 非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲 油圧機器 仕様 さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.06 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分 鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L) 20 使用温度範囲 常温 適合範囲 タービン 引火点(℃) 223 粘度 32 流動点(℃) -30 危険等級 動粘度(mm2/s) 32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 112 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 比重(g/cm3) 0.854(at15℃)
1缶(20L)
8,098 税込8,908
当日出荷

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲 タービン 成分 石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲 油圧機器 流動点(℃) -30 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.06
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H) 1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本サン石油SUNVIS 846
耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
用途耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度 ISO VG10 容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷

日本サン石油SUNVIS 832
耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
用途耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度 ISO VG32 容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
559 税込615
当日出荷