- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 作業 照明のおすすめ人気ランキング
作業 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新7,273件の「作業 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式照明器具」、「小型ランタン」、「LED簡易照明セット専用スイッチ付電源コード」などの商品も取り扱っております。
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
光源
可視光
照光形状
ライン形
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質
スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
配線カバー開口:85
高さ(mm)
720
奥行(mm)
825
耐荷重(kg)
天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5
機能
アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)
表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間
外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)
25
材質(脚)
エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)
25
高さ(mm)
34.5
タイプ
スイッチ付き
連結数
連結不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
全長(mm)
500
質量(g)
500
消費電力(W)
10
連続使用時間
強:2時間 弱:5時間
照明装置
COB
使用電池
リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
充電時間(時間)
4.5
明るさ(Lm)
強:1000 弱:400
防水性
IP54
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプ
クリップライト
定格
100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)
650
最大幅(mm)
有効ツカミ:Φ50
芯数
2
電球
E26電球形
電線仕様
VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料
※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)
L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質
スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
配線カバー開口:85
高さ(mm)
720
奥行(mm)
725
耐荷重(kg)
天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5
機能
アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)
表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間
外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)
25
材質(脚)
エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約93×35×205
本体質量(g)
約165(電池含まず)
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(High)最大100、(Mid)90、(Low)30
連続点灯時間(時間)
3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質
スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)
寸法(mm)
配線カバー開口:85
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
耐荷重(kg)
天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5
機能
アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)
表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間
外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)
25
材質(脚)
エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内装工事・ガレージ等に便利なクリップ式。
定格
【連結コンセント】250W
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
5
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内
仕様
●明るさ:1000ルーメン●クリップくわえ幅:50mm●電源:AC100V●電球:10W高輝度LED球●高さ:465mm●重量:1.0kg●コード長:1.6m●電線仕様:耐熱コード0.75mm2×2心●取付簡単なクリップタイプ●フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在●無段階調光スイッチ(100~10%)●バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能●ダイヤル式照度調整型照明●屋内用
アズワン品番
65-9278-91
1台
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約67×67×170
本体質量(g)
約150(電池含まず)
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)
約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約90×90×228
本体質量(g)
約310(電池含まず)
使用電池
単3乾電池×4本
明るさ(Lm)
(High)最大300、(Low)120
連続点灯時間(時間)
約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質
スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)
寸法(mm)
配線カバー開口:85
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1600
耐荷重(kg)
天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5
機能
アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)
表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間
外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)
25
材質(脚)
エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)
100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)
11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)
650
電線長さ(m)
5
光源
E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)
VCTFK 0.75×2C
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数
2
電線仕様
VCT0.75×2C
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容
microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
出力
USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×29×141
LED
高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)
スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷