- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 作業台 高さ調整 ステンレスのおすすめ人気ランキング
作業台 高さ調整 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新219件の「作業台 高さ調整 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ステンレス台」、「作業台 ステンレス天板」、「ステンレス 実験 台」などの商品も取り扱っております。
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)
700~900
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
高さ(mm)
260~850
材質
SUS430 No.4仕上
タイプ
可動 三方枠
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
材質(支柱)
SUS430
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
サービス分類
オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
高さ(mm)
185~850
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
150
棚
棚板なし
材質(支柱)
SUS430
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
サービス分類
オーダー・加工
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)
700~900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.62MB)
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
高さ(mm)
185~850
タイプ
ベタ棚
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)
SUS430
材質
SUS430(2B仕上げ)
ねじ径
M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)
10
色(天板)
シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
アジャスター
樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ
棚板なし
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS304(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.53MB)
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)
SUS304
高さ(mm)
185~850
タイプ
H枠
材質(枠)
H枠:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サービス分類
オーダー・加工
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)
740
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)
150
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
天板から下枠までの高さ(mm)
498
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)
740
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
498
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150
ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ調整範囲(mm)
700~900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.53MB)
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
1.0
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
高さ(mm)
260~850
タイプ
ベタ棚
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
1.0
サービス分類
オーダー・加工
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様
平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ
色
ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合