- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 作業台 高さ100cmのおすすめ人気ランキング
作業台 高さ100cmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「作業台 高さ100cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机高さ100cm」、「作業用立ち机」、「立ち作業テーブル」などの商品も取り扱っております。
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。
奥行(mm)
480
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
60
組立時間
約30-40分
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書
(0.5MB)
耐荷重(kg)
70
材質
棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理
棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)
約700
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)
70
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1000
材質
天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ホワイト
キャスター
なし
材質(天板)
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)
30
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質
MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ
折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法
適合
コンパクトなサイズで、使い勝手がとても良いマルチなスタンド!
用途電話やメモ置き場としてはもちろん、消毒剤やマスクなどの感染対策品を置いても便利です。棚板2段は可動式なので、ストックの高さによって位置を変更することが可能で置き場としても活用いただけます。
仕様
可動式棚板2枚
付属品
六角レンチ
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:mDF(メラミン化粧板)、アジャスター:PP
質量(kg)
4.9
色
ホワイト
高さ(mm)
800
奥行(mm)
300
間口(mm)
300
耐荷重(kg)
天板・棚板:1枚当たり約15(総耐荷重約45)
キャスター
なし
機能
アジャスター付
組立時間
20分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×800
総耐荷重(kg)
45
組立人数
1人
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
天板メラミン樹脂加工タイプミニテーブル。傷・水分・汚れ・熱に強いので、より”キレイ”に”長く”使うことができる。市販の3段カラーボックスと同じくらいの高さなので、並べて使うのもお勧め。(お手持ちのカラーボックスのサイズをご確認下さい)どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。使わない時は折りたためるのでスッキリと収納することができる。すぐに使える完成品。
用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。折りたたみ ミニテーブル。簡易 事務机 シンプル。
高さ(mm)
床-天板下:880
幅(mm)
500
奥行(mm)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×900
質量(kg)
3.5
材質
パーティクルボード(メラミン樹脂加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
折りたたみ寸法(mm)
幅500×高さ1030×厚み40
天板有効寸法(mm)
タテ500×ヨコ400
内寸(mm)
(収納:脚部間)幅390/430
耐荷重(kg)
5
備考
国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
木(メラミン化粧板)
立ち仕事用のハイデスクです。OAチェアが要らない分省スペースでご使用いただけます。
座面が高い椅子ともご使用いただけます。
天板奥に切り欠きがあるので壁付けや向かい合わせで配置してもPCのコード類をすっきりと配線できます。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
600
材質
天板・幕板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
天板40、棚20(均等荷重)
外寸(mm)
W1200×D600×H1030
天板厚さ(mm)
18
狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様
組立式
付属品
耐震固定金具4個
種類
ポリエステル天板
天板厚さ(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.68MB)
アジャスター
樹脂製、ネジ径M12(P=1.75)
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
480
色
ホワイト
キャスター
なし
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)
50
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質
天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
天板寸法(mm)
450×300
キャスター径(Φmm)
Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番
3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)
80
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
積載均等耐荷重(kg)
120
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)
W350 × D350 × H730
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)
天板・棚板各5
質量(kg)
6.1