作業台3段のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
170件の「作業台3段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台」、「作業台 2段」、「アルミ作業台 3段」などの商品も取り扱っております。
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ合金/アルマイト仕上 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ 踏面:グレーチングタイプ 段数 3 天場寸法(mm) 600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm) 200 設置寸法(mm) 618(昇降面)×831(奥行)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ トラスコ品番 855-7683 材質 アルミ 段数 3 2018年トラスコ掲載ページ 7 1168 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利。屋内に置いても映えるデザイン。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト 耐荷重(kg) 100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ 踏面:縞板タイプ 段数 3
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式で収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 上枠付き スリム 2段/3段 タフステップ 脚立 足場 梯子 ステップ台 足場 作業台 スチール製 折りたたみ ホワイト
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ合金 エスコ品番 EA903XG-90 寸法(mm) 【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数 3 全高(m) 1.8 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1個
120,700 税込132,770
当日出荷

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 60 仕様 壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付 材質 アルミニウム合金 段数 3段 設置寸法・奥行(mm) 916 設置寸法・幅(mm) 847 型番 DXD-75P アズワン品番 65-2238-48 収納寸法・幅(mm) 850 収納寸法・奥行(mm) 130 収納寸法・高さ(mm) 1145 天板寸法・幅(mm) 607 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
34,500 税込37,950
当日出荷

精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 41 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質/仕上 アルミ/カラーアルマイト ブラック
1台ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 40 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 踏ざん間隔(mm) 318 天板寸法・奥行(mm) 300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(1セット)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワサプライ踏み台_3段作業用
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。持ち運びに便利な取っ手付き。キャスター装備で、移動時に便利。折りたたみ式なので、収納に便利。360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。使い易い3段式タイプ。120kgの高耐荷重タイプ。
仕様 ■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP 質量(kg) 約10.9 全高(mm) 1270 耐荷重(kg) 120 キャスター 有効高さ(mm) 650 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm) 1195×460×123 収納寸法・幅(mm) 460 収納寸法・奥行(mm) 123 収納寸法・高さ(mm) 1195 ステップ数(段) 3
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様 (キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番 467-3441 種別 完成品 材質 (本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター 100mm 固定車2個・自在車2個 荷重(kg) (移動時)300
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 仕様 組立式 段数 1 天板寸法・幅(mm) 400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)