作業灯 クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,243件の「作業灯 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定器具」、「センサーライト バンド」、「作業灯 クリップ」などの商品も取り扱っております。

ハタヤリミテッドLED作業灯バイス
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様 構造W角ねじ付 75mmバイス 適合機種 LED作業灯(RGL型) 質量(kg) 0.2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×87×226 対応機種 富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種 【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質 鉄+アルミニウム合金 質量(g) 約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.5×3.3×21 口開き(mm) (最大)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。 最大口開き(mm) 70 トラスコ品番 368-6906
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハタヤリミテッド中型バイス
仕様 転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス 適合機種 MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型 質量(g) 0.45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷



ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm) 45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体 ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK) 質量(g) 120 クランプ範囲(mm) 約10~約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×20×250
1個
313 税込344
当日出荷

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
用途角パイプや机上への投光器設置に。 トラスコ品番 855-1540 適合機種 RTLE-205、RTLE-505 材質 アルミ 幅(mm) 34 高さ(mm) 210 質量(g) 220 奥行(mm) 75 部品名称 バイス 2018年トラスコ掲載ページ 7 0855
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA864CB-500 質量(g) 120 適合板厚(mm) 10~100 適合品番 EA864CB-24A、-25A、-26~-29、-42A、-43B
1個
520 税込572
翌日出荷