作業用ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
611件の「作業用ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰ベルトファン」、「背中 扇風機」、「送風機 携帯」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容 ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm) (ファン)38 質量(g) (ファン1個あたり)約100 ファン外径(Φmm) 102 動作時間 バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時) アズワン品番 64-8517-99 モーター寿命(時間) 約5000
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合 ファンユニット:BR-283 セット内容 ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質 (ポシェット)ポリエステル 質量(g) 約1000 種類 冷却機器 ウエスト(cm) 80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×13×15 風量調整 強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V) 10.8 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 羽根枚数 3 風量(m3/min) (最大)4.6 バッテリー リチウムイオン 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品 専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 角度調節 上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品 PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 本体:125、バッテリー:240 長さ(cm) 配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃) -5~40 端子 丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容 本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm) 対応腰まわり:60~100 消費電力(W) 約4.3(充電時) 電源 内蔵バッテリー バッテリー リチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間 約4時間 モード 風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm) 約600 サイズ(mm) 本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間) 04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別 ワンタッチファンブラック 厚さ(mm) 47 質量(g) 103 ※ファン1個の値 寿命 2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec) 7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリー BTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約572(電池含む) サイズ(cm) 53~62 規格 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源 単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能 防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A)) 正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min) 正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間) 約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容 24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個 厚さ(mm) ファン:38 質量(g) 95(ファン1個) 最大風量(m3/min) 約5.0 素材 ポリカーボネート 最大風量(L/sec) 約83 直径(mm) ファン:102
1セット
5,400 税込5,940
10日以内出荷

ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容 フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm) ファン:38 質量(g) 約95(ファン1個) 最大風量(m3/min) 約4.1 最大風量(L/sec) 約68.3 直径(mm) ファン:102
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)