- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 作業用ラジオのおすすめ人気ランキング
作業用ラジオのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「作業用ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場ラジオ」、「野外ラジオ」、「防水 防塵 ラジオ」などの商品も取り扱っております。
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)
約510(電池除く)
電源(V)
DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)
スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約187×105×167
防塵防水性能
IP64
受信周波数
AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)
約400
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品
電源コード×1
色
ブラック
質量(g)
約860(電池含む)
電源
単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
100
入出力端子
イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー
左右89mm×2個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源
ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間
AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能
FM/AMラジオ
バッテリー
ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子
USBmini端子
スピーカー
直径35mm/0.5W
受信周波数
AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子
イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)
10.8~18
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX INΦ3.5mm
送信出力
Class2
通信距離(m)
最大10
最大出力(W)
(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数
FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz
仕様
同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)
(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時
付属品
AC電源コード(約1.5m)
質量(g)
約618(電池除く)
消費電力(W)
4
電源
DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
スピーカー
直径90mm 丸型 8Ω 2W
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
外形:約120×約218×92
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ACアダプタ
質量(g)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×176×185
スピーカー
8W×1
電池使用時間(時間)
約30※BSL36A18装着時
入力電源(V)
14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生
【こだわりの高音質】
クリアで迫力あるサウンド
ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな
サウンドです。
自分好みの音表現が可能
低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。
【使える多機能】
様々な現場で使える多彩な機能
高感度FM/AMラジオ
スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。
厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」
スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子
14.4V/ 18V両用、AC電源もOK
バッテリー電圧(V)
14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108(0.1MHzステップ)
周波数帯域(AM)(kHz)
522~1629(9kHzステップ)
スピーカー
1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板
Bluetooth
Ver.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP
その他の機能
IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置)
電池パック
18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47
モード
FM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
344×239×280(アンテナを除く)
質量(kg)
本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7
消費電力(W)
[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V)
出力端子
ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1)
電源
〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A)
付属品
ACアダプタ
連続使用時間(分)
(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間
入力端子
AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)
仕様
アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL)
最大出力(W)
アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17)
トラスコ品番
775-7395
アズワン品番
65-1997-36
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品
AC電源コード
質量(g)
【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
234.0×122.0×82.0
最大出力
600mW
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
電池
DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー
10cm丸形(4Ω)
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様
ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』
寸法(mm)
基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)
出力
スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)
電源電圧(V)
標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの
受信周波数
FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz
アンテナ
基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)
関連資料
(5.2MB)
動作電流(mA)
約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品
モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力
125mW
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
マキタバッテリが充電できるラジオ
付属品
ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
5.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)
スピーカー
89mm(8Ω)×2個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz
付属品
リチウム電池(CR2032)×1
消費電力(W)
5
電源
家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×102×101
スピーカー出力(mW)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
66
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書
(5.1MB)
受信周波数
AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源
AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)
4.4
最大出力(W)
実用:0.8
スピーカー
口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)
60~18000
接続端子
外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×83×71(突起物含まず)
質量(g)
約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度
時計:月差約±45秒
付属品
保証書付取扱説明書
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
通信距離(m)
見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)
2.402~2.480
変調方式
GFSK
対応コーデック
SBC
伝送帯域(Hz)
(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様
選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108
周波数帯域(AM)(kHz)
522~1629
スピーカー
直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)
BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)
AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)
スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナ
フェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)
312×405×265
付属品
単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)
4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
LEDライトを新搭載。電池長持ち大音量ホームラジオです。電池連続持続時間最大450時間(東芝アルカリ乾電池を使用して内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)を実現しました。
Φ9cmのスピーカー搭載の大音量、野外でも大音量でハッキリ聞く事ができます。
サイドには便利なLEDライトを搭載。非常時や暗がりに安心です。
見やすい大文字選局パネルのダイヤル目盛り。デジタルチューナー搭載だからピタッと簡単に選局ができます。
電池&家庭用ACコンセントも使用できる2電源対応。
ハンドルだけでなく携帯に便利な肩ベルト付き。
付属品
保証書付取扱説明書、電源コード、肩ベルト
質量(g)
約635(電池・肩ベルト含まず)
電源
AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)
内蔵スピーカー使用時:AM=約450、FM=約400、LED点灯=約1000 (東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカー
Φ9cm(8Ω):Φ3.5mmミニジャック
受信周波数
FM:76~108MHz、AM:552~1620kHz
出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力(mW)
700
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
5.5(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)
スピーカー
左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ