作業用保護メガネのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
295件の「作業用保護メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用メガネ」、「超硬防曇保護メガネ」、「防風 メガネ」などの商品も取り扱っております。
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能 UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色 クリア 材質 レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g) 24 タイプ ガスケットタイプ 規格 ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番 207-2774 セット内容 収納袋 幅(mm) 142 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 18 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色 クリア/ブルー レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-88
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート レンズ 加工無し クリア 質量(g) 23
1個
199 税込219
当日出荷

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 2眼型 レンズ色 クリア(透明) 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色 シルバー 材質(フレーム) ポリプロピレン、エラストマー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) 塩化ビニル 材質(バンド) ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様 ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番 207-2775 セット内容 収納袋 形状 二眼型 幅(mm) 142 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 26 レンズ色 クリア テンプル色 クリア/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。
用途解体、塗装、研磨作業 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 EN166クラス1 質量(g) 21 材質(フレーム) ポリブチレンテレフタレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色 クリア 仕様 半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番 827-9787 材質 レンズ:PC(ポリカーボネート)。フレーム:ナイロン。鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状 二眼型 質量(g) 30 規格 EN 規格認定 加工 硬化処理 レンズ 防曇 機能 ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番 64-8899-32
1個
679 税込747
当日出荷

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状 一眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 2眼型 コーティング 両面防曇・防傷 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様 防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質 ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状 二眼型 レンズ色 クリア フレーム色 赤×黒 機能 ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状 ゴーグル型 材質 (フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約69 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容 収納袋 幅(mm) 142 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 19 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色 クリア/ブルー レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)