- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 作業用回転台のおすすめ人気ランキング
作業用回転台のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新205件の「作業用回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量回転テーブル」、「大型回転台」、「トラスコ 回転台 300」などの商品も取り扱っております。
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様
手動
高さ(mm)
33
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質
樹脂
間口(mm)
Φ363
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番
289-1913
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
78
均等荷重(kg)
80
アース線の長さ(m)
2
表面抵抗値(Ω)
2×166
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径
【アジャスター】M16×2.0
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
均等耐荷重(kg)
400
色(本体)
サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)
890×21
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
仕様
ハンドストッパー付
高さ(mm)
25
材質(本体)
スチール
材質(天板)
スチール
色(天板)
グリーン
グリーン購入法
適合
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質
鉄
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)
500
材質(本体)
スチール
均等荷重(kg)
80
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.31MB)
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに
材質
【アジャスター】樹脂
質量(kg)
29
高さ(mm)
760~960
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
ねじ径
【アジャスター】M12×P1.75
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
25
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
サカエグリーン
アズワン品番
64-5297-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×21
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品
滑り止めゴム×4
材質(本体)
アルミ
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×9
総耐荷重(kg)
10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用