- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 作業用照明 クリップのおすすめ人気ランキング
作業用照明 クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「作業用照明 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 クリップ」、「200V 照明」、「照明」などの商品も取り扱っております。
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
芯数
2
電線仕様-種別
VCTFK0.75mm2×2芯
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様
エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番
851-3970
材質
鉄
質量(g)
110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)
寸法(幅W×長さL)(mm)
(スペーサー)10×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60.5×105×54
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品
アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)
230
口金
E26
芯数
2
トラスコ品番
851-4030
コード長さ(m)
5
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
965
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
60
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
仕様
コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
220
仕上
クロメート仕上げ
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品
しゃ光板
適合機種
交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質
球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
14.9
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格電流(A)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×287
電線長さ(m)
5
入力プラグ
2Pプラグ
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:120.8
光源寿命
40000時間
LED
15W
使用場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~125
照射角
260度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
比較
一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
耐震球
コード長さ(cm)
30
仕様
樹脂グリップ付
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×260
芯数
2
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
870
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類
耐震球
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.3