- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 使い捨て コップ 蓋付きのおすすめ人気ランキング
使い捨て コップ 蓋付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新96件の「使い捨て コップ 蓋付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドーム蓋 穴なし」、「コーヒー 蓋」、「紙コップ 18オンス」などの商品も取り扱っております。
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
かわいいモノタロウの柄付きです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
容量(mL)
205
高さ(mm)
78
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
上径(Φmm)
72
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
52
FSC認証
認証
FSC認証番号
C157268
1パック(50個)
¥199
税込¥219
当日出荷
熱々ドリンクに最適。紙製にこだわった二重断熱カップです。
平型フタ
用途「HEIKOペーパーカップ7オンス」「HEIKOペーパーカップ7オンスハンドル付き」用の透明平蓋
入数
100
質量(g)
1.6/個
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
約73×7
メーカー商品コード
004536047
1パック(100個)
¥669
税込¥736
当日出荷
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数
7オンス紙コップ約50個
適合サイズ
7オンス(205ml用)
付属品
取付用ネジ2本
材質
ABS+PC+磁石
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×145×435
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
材質
A-PET
商品タイプ
フタ
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
ヘイコー断熱8オンスカップ専用蓋です。
リフトアップできる飲み口付き。
材質
PS
寸法(mm)
84
容量(オンス)
8用
入数
50
商品タイプ
フタ
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数
50
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
色
ホワイト
適合規格
食品衛生法
商品タイプ
本体
無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
耐熱温度(℃)
60
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質
PS
入数
100
質量(g)
4/個
穴径(Φmm)
18
適合サイズ
360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
95×45
メーカー商品コード
4530942
商品タイプ
蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質
PP
商品タイプ
本体
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証
認証
FSC認証番号
C157268