- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 使い捨てロートのおすすめ人気ランキング
使い捨てロートのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新167件の「使い捨てロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「じょうご 紙」、「使い捨てじょうご」、「プラバルーン」などの商品も取り扱っております。
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質
PP(ポリプロピレン)
上径×下径×高さH(mm)
100×7×48
足長(mm)
20
アズワン品番
1-9110-01
1箱(200個)
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様
下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質
クレーコート紙
アズワン品番
3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
オートクレーブ可
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ
#100
種別
ナイロン
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)
51
網目
130ミクロン
上部外径(Φmm)
115
下部外径(Φmm)
31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
耐薬性のPP製です。
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
PP
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
タイプ
ストレート包装なし
半円形ですので、複数個ネックがあるフラスコで使用しても隣ロートにぶつからず便利です。NS規格の口に適合しています。
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
スピードタイプ
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷