- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- 使い捨て手袋 天然ゴム 100枚のおすすめ人気ランキング
使い捨て手袋 天然ゴム 100枚のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新111件の「使い捨て手袋 天然ゴム 100枚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用手袋」、「使い捨て手袋」、「ニトリル 粉付」などの商品も取り扱っております。
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)
30
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
グリーン
厚さ(mm)
0.12
機能
耐突刺性
粉有無
粉無
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
食品衛生法適合。粉付きの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
厚さ(mm)
手の平:0.1
色
ナチュラル
全長(cm)
24
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)
24
厚さ(mm)
0.075
入数(枚)
100
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
スタンダード/0.03
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
色
ブルー
全長(cm)
24
厚さ(mm)
0.1
入数(枚)
100
粉有無
粉無
フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ナチュラル
入数(枚)
100
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
24
粉有無
有
エンボス加工
エンボスなし
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど
色
ブルー
全長(cm)
24
手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。
用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
色
ホワイト
全長(cm)
24
入数(枚)
100
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
素手感覚で使用できます。細かい作業に適しています。
用途食品工場、機械組立など。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
入数(枚)
100
全長(cm)
23.5
粉有無
粉無
食品衛生法
適合
素手感覚で作業ができる薄手タイプです。伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
用途食品加工。飲食業。機械組立。実験。
仕様
粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
全長(cm)
24
食品衛生法
適合
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
(手のひら)0.1
色
ナチュラル
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉無
食品衛生法適合商品です。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。薄手タイプの手袋で、指先や手の平にフィットし、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプで着脱しやすい加工を施しています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.12(掌部)
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
機能
耐油・耐摩耗性
全長(cm)
24
アズワン品番
64-8078-70
粉有無
なし
1箱(100枚)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差
±5
RoHS指令(10物質対応)
対応